EATON - EAO187103 M30C-FWK SELETT. 30MM 2P. LEVETTA - 187103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081821556
Artikelnummer
EAO187103
Herstellernummer
187103
Hersteller
EAO
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


