Startseite

EATON - EAO187028 M30C-FB TAPPO DI CHIUSURA, 30 MM, - 187028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081820948

Artikelnummer

EAO187028

Herstellernummer

187028

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Metall

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Farbe:

sonstige

Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: Acciaio inox, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no