EATON - EAO186946 DX-KEY-LED2 TAST. REMOTA - LED - 2MT CAV - 186946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081819980
Artikelnummer
EAO186946
Herstellernummer
186946
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Unità operativa, Gamma secondaria: Dispositivo HMI, Descrizione: Con complessivo display a 7 segmenti, IP54 frontale, Con cavo di collegamento a innesto di circa 3 m, (RJ45, 8 pin), Lunghezza: 3 m, Per utilizzo con: DE1, DC1, DA1, DB1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


