Startseite

EATON - EAO186181 C22-WRK-K20-P65 SEL.MAN.RIT 2POS.2NO 3,5 - 186181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081816828

Artikelnummer

EAO186181

Herstellernummer

186181

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

0...0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Titan

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, permanente, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 3,5 m, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie