Startseite

EATON - EAO186162 C22-WK-K10-P62 SEL.MAN.IN.2POS. 1NA 1M - 186162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081816637

Artikelnummer

EAO186162

Herstellernummer

186162

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, ad impulso, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro)