EATON - EAO186119 C22-WRK-K10-P5 SEL.MAN.RIT 2 POS.1NA 1M - 186119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081816200
Artikelnummer
EAO186119
Herstellernummer
186119
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
0...0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
Titan
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


