Startseite

EATON - EAO186109 C22-WRK3-K20-P1 SEL.M.RIT 3POS.2NO 0,2M - 186109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081816101

Artikelnummer

EAO186109

Herstellernummer

186109

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

0...0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Titan

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, permanente, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0,2 m, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie