Startseite

EATON - EAO186003 C30C-FDL-W-K10-24-P5 - 186003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081815043

Artikelnummer

EAO186003

Herstellernummer

186003

Hersteller

EAO

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, Colore LED: bianco, capsula per pulsante: Bianco, Capsula per pulsante, vuota, Tensione nominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660