Startseite

EATON - EAO185553 C22-DL-B-K10-24-P1 - 185553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081810475

Artikelnummer

EAO185553

Herstellernummer

185553

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

12

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, lunghezza cavo: 0,2 m, colore LED: blu, capsula per pulsante: blu, Capsula per pulsante, vuota, Tensionenominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie