Startseite

EATON - EAO185504 PV-DIS-08-100/2-ROT SEZ.PV 2P 100A 800V - 185504

KopierenKopieren
EATON - EAO185504 PV-DIS-08-100/2-ROT SEZ.PV 2P 100A 800V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081809943

Artikelnummer

EAO185504

Herstellernummer

185504

Hersteller

EAO

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3 mod.), maggiore sicurezza grazie al funzionamento manuale indipendente, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarità (=non polarizzato), DC, 800V, 100 A, maniglia rotativa, IEC 60947-3 DC-PV1&2