Startseite

EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE - 185502

KopierenKopieren
EATON - EAO185502 PV-DIS-06-100/2 SEZ.PV 2P 100A 600V A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Polzahl - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081809929

Artikelnummer

EAO185502

Herstellernummer

185502

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Polzahl:

2

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

600...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Spannungsauslöser optional:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1200 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3 mod.), maggiore sicurezza grazie allo sgancio libero indipendente dalla manovra manuale, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarità (=non polarizzato), DC, 600V, 100 A, IEC 60947-3 DC-PV1&2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie