Startseite

EATON - EAO185184 C22-PV-K02-P10 P.EME.38 S.TRAZ.2NC 0,2M - 185184

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 13

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081806690

Artikelnummer

EAO185184

Herstellernummer

185184

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: A fungo, Diametro: 38 mm, Illuminazione: Non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 5 poli, Lunghezza cavo: 0,2 m, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850, EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP66, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie