Startseite

EATON - EAO185167 C22-PVT45P-MPI-K11-P62 - 185167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 13

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081806522

Artikelnummer

EAO185167

Herstellernummer

185167

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: A palmo di mano, Diametro: 45 mm, Illuminazione: Non illuminato, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità non terminata, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1