EATON - EAO185162 C22-PVT45P-MPI-K02-P62 P.EM. SB.ROT.2NC - 185162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Montageart - Einbau
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081806478
Artikelnummer
EAO185162
Herstellernummer
185162
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Einbau
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


