Startseite

EATON - EAO185143 C22-L-Y-24-P62 SPIA GIALLO 24V 1M SENZA - 185143

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081806256

Artikelnummer

EAO185143

Herstellernummer

185143

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità non terminata, 4 poli, lunghezza cavo: 1 m, colore lente: giallo, colore LED: bianco, tensione nominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie