EATON - EAO185119 C22-L-B-24-P1,SPIA,BLU,24V, 0,2M, CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
4015081806010
Artikelnummer
EAO185119
Herstellernummer
185119
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige