Startseite

EATON - EAO184789 EMR6-F500-G-1 - 184789

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 200...500 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...500 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788255

Artikelnummer

EAO184789

Herstellernummer

184789

Hersteller

EAO

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

200...500 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...500 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...500 V

Relè di controllo sequenza fasi, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Monitoraggio delle reti trifase, Rilevamento guasto fase al di sotto di 0,6 x Ue, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardo all'eccitazione fisso, Tensione di monitoraggio per fase: UN= 200 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Guasto di fase, Sequenza fasi, Tensione di alimentazione: 200 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappelloIEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: IEC/EN 60255-6,

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie