Startseite

EATON - EAO184782 EMR6-IF1-A-1 - 184782

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788187

Artikelnummer

EAO184782

Herstellernummer

184782

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Strommessbereich:

0.01...1 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Relè di monitoraggio corrente, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Monitoraggio di reti CC e CA monofase, Ritardato all'eccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Possibilità di estensione dell'intervallo di misurazione con i trasformatori di corrente, Monitoraggio di: Sovracorrente, corrente insufficiente, Sovraccarico e sottocorrente (finestrella), Intervallo di misurazione corrente: I∼/I= 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: UL 508, CAN/CSA C22.2 N.14, GL, EAC, CCC, RMRS, RCM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie