EATON - EAO184779 EMR6-W500-D-1 - 184779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 300...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 300...500 V
Packung
1 ST
EAN
4015081788156
Artikelnummer
EAO184779
Herstellernummer
184779
Hersteller
EAO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
300...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
300...500 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
300...500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


