Startseite

EATON - EAO184778 EMR6-W400-M-1 - 184778

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788149

Artikelnummer

EAO184778

Herstellernummer

184778

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Relè di monitoraggio fase, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardato all'eccitazione/Ritardato alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Tensione di monitoraggio per fase: UN= 400 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), Guasto di fase, Sovratensione, Sottotensione Ingresso, Tensione di alimentazione: 400 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: IEC, UL, CSA, CCC, GL

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie