Startseite

EATON - EAO184777 EMR6-W380-L-1 - 184777

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...380 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...380 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788132

Artikelnummer

EAO184777

Herstellernummer

184777

Hersteller

EAO

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...380 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380...380 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380...380 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380...380 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380...380 V

Relè di monitoraggio fase, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardato all'eccitazione/Ritardato alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Tensione di monitoraggio per fase: UN= 380 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), Guasto di fase, Sovratensione, Sottotensione Ingresso, Tensione di alimentazione: 380 V, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: IEC, UL, CSA, CCC, GL

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie