Startseite

EATON - EAO184766 EMR6-AWM720-I-1 - 184766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 450...720 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 450...720 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788026

Artikelnummer

EAO184766

Herstellernummer

184766

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

450...720 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

450...720 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

450...720 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

45 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

107 mm

Relè di monitoraggio fase, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Multifunzionale, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardato all'eccitazione/Ritardato alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Correzione automatica della sequenza fasi (disattivabile), Tensione di monitoraggio per fase: UN= 450 - 720 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), Guasto di fase, Sovratensione, Sottotensione Ingresso, Asimmetria, Sequenza fasi, Tensione di alimentazione: 450 - 720 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie