Startseite

EATON - EAO184762 EMR6-A500-D-1 - 184762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 300...500 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 300...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081787982

Artikelnummer

EAO184762

Herstellernummer

184762

Hersteller

EAO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

300...500 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

300...500 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

300...500 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

104.6 mm

Relè di controllo asimmetria fasi, Gamma di prodotti: Relè di misurazione e monitoraggio EMR, Alimentazione dal circuito di misurazione, Ritardato all'eccitazione: Nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% delvalore medio delle tensioni di fase, Tensione di monitoraggio per fase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi, Guasto di fase, Asimmetria, Valori di soglia regolabili: Asimmetria, Valori di soglia regolabili: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Fissaggio: Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715, Larghezza: 22,5 mm, Standard: IEC/EN 60255-6, IEC255-6, UL, CE