EATON - EAO184758 EMR6-N100-N-1 RELE DI LIVELLO - 184758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
4015081787944
Artikelnummer
EAO184758
Herstellernummer
184758
Hersteller
EAO
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Versorgungsspannung DC:
110...240 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


