Startseite

EATON - EAO183287 M30C-FL-W SPIA ,30MM, ,BIANCA - 183287

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081782284

Artikelnummer

EAO183287

Herstellernummer

183287

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, Colore lente: bianco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensionifrontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660