Startseite

EATON - EAO183283 M30C-FL-G SPIA ,30MM, , VERDE - 183283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081782246

Artikelnummer

EAO183283

Herstellernummer

183283

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, Colore lente: verde, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie