Startseite

EATON - EAO182962 M30C-FD-W-X1 PULS. , 30MM , BIANCO I - 182962

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081778898

Artikelnummer

EAO182962

Herstellernummer

182962

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: piatto, ad impulso, capsula per pulsante: Bianco, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie