Startseite

EATON - EAO182952 M30C-FDRL-G PULS. LUM. 30MM ,ST., VERDE - 182952

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081778799

Artikelnummer

EAO182952

Herstellernummer

182952

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: piatto, permanente, capsula per pulsante: verde, Capsula per pulsante, vuota, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Istruzioni: La funzione di blocco in posizione/ritorno può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie