Startseite

EATON - EAO182942 M30C-FDR-S PULS., 30MM , NERO ST. - 182942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081778690

Artikelnummer

EAO182942

Herstellernummer

182942

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, permanente, capsula per pulsante: nera, Capsula per pulsante Vuota, Grado di Protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm, Istruzioni: La funzione di blocco in posizione/ritorno può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie