EATON - EAO182919 M30C-FD-G PULS., 30MM , VERDE - 182919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081778461
Artikelnummer
EAO182919
Herstellernummer
182919
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X, 13


