Startseite

EATON - EAO182918 M30C-FD-R PULS., 30MM ,ROSSO - 182918

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015081778454

Artikelnummer

EAO182918

Herstellernummer

182918

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, ad impulso, capsula per pulsante: rossa, Capsula per pulsante, Vuota, Grado di Protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: sì,con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660