Startseite

EATON - EAO180797 M22-FLED-G LED FLAT VERDE - 180797

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081759712

Artikelnummer

EAO180797

Herstellernummer

180797

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED, Fissaggio: Montaggio anteriore, Tecnica di collegamento: a molla, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Tensione nominale di esercizio: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz (standard 24 V AC/DC) V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 5 - 15 mA, Consumo energetico: Pmax = 0,26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie