EATON - EAO180471 M22-XYK-ESS ETICH.ARR.EM. 50X50, SIMB. - 180471
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Form - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
4015081886654
Artikelnummer
EAO180471
Herstellernummer
180471
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Breite:
50 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no


