Startseite

EATON - EAO180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD - 180-000-735

KopierenKopieren
EATON - EAO180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 39 mm

  • Breite - 216 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112028853

Artikelnummer

EAO180-000-735

Herstellernummer

180-000-735

Hersteller

EAO

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

39 mm

Breite:

216 mm

Höhe:

29 mm

Kit di conversione per la trasformazione di apparecchi ordinari a lampade fluorescenti in apparecchi di emergenza, Versioni Autodiagnosi. Potenza max. lampada 18W. Batteria: 4,8V - 4,0Ah NiCd HT. Autonomia 1h. Funzione SE/SA.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie