EATON - EAO179498 BPZ-BB/T-30/5/2000 SBARRA 30X5 2M M6 FIL - 179498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 379 A
Ausführung - flach
Breite - 30 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081745814
Artikelnummer
EAO179498
Herstellernummer
179498
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
379 A
Ausführung:
flach
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Sbarra di collegamento, 379A, Lunghezza 2000mm, Larghezza 30mm, Altezza 5 mm con filettatura M6
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie