Startseite

EATON - EAO179294 M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO - 179294

KopierenKopieren
EATON - EAO179294 M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 0 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0 W

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081743803

Artikelnummer

EAO179294

Herstellernummer

179294

Hersteller

EAO

Widerstand:

0 Ohm

Leistungsaufnahme:

0 W

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

fascio, RMQ-Titan, Descrizione: Confezione standard per appendere., Soluzione pratica completa., L'ordine può essere effettuato con un unico codice articolo, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie