EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE - 179292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015081743780
Artikelnummer
EAO179292
Herstellernummer
179292
Hersteller
EAO
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


