Startseite

EATON - EAO178569 M22S-WJS4 JOY MET, 4 POS. INST - 178569

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081886494

Artikelnummer

EAO178569

Herstellernummer

178569

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Joystick, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per direzione operativa, con albero in metallo, 4 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, in ogni posizione, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie