Startseite

EATON - EAO178144 LS-11S/RR-M12A FINECORSA, LEVA AD ASTA, - 178144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081734672

Artikelnummer

EAO178144

Herstellernummer

178144

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

IEC EN 60947-5-1, elevato grado di protezione IP66, dispositivo per il mercato mondiale, modulo, Per l'uso anche in circuiti di sicurezza, dal funzionamento positivo e dai contatti ad apertura positiva. Tecnologia di montaggio semplice, Le testine di azionamento possono essere fissate in 4 direzioni e agganciate in modo semplice, rapido e sicuro utilizzando l'attacco a baionetta. Sono dotate di morsetto a gabbia o morsetti a vite e sono disponibili con contenitori isolanti o in metallo., per l'uso con dispositivi elettronici conformi a IEC/EN 61131-2, Collegamento M12A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie