Startseite

EATON - EAO174235 DX-BR050-200 RESISTENZA 50 OHM, 200W - 174235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081706976

Artikelnummer

EAO174235

Herstellernummer

174235

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Reostato di frenatura, Descrizione: Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, con interruttore di monitoraggio della temperatura, con cavi di collegamento (circa 0,5 m di lunghezza), utilizzo con: DC1, DA1,DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 0,2 kW

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie