Startseite

EATON - EAO171887 SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE - 171887

KopierenKopieren
EATON - EAO171887 SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130097841

Artikelnummer

EAO171887

Herstellernummer

171887

Hersteller

EAO

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Tutti i PLC XV/XC Eaton possono essere programmati con XSoft-CODESYS. Il software si basa sullo standard CODESYS sviluppato da 3S. Caratteristiche tecnicamente sofisticate, semplicità d'uso, e l'uso diffuso del software nei componenti di automazione di diversi produttori è una garanzia di successo. Eaton offre CODESYS versione 2 e CODESYS versione 3, e la maggior parte dei PLC XV/XC può essere programmata con entrambe le versioni. Le versioni z-Mz vengono fornite con una licenza multiutente, ovvero, il software può essere installato su più computer. la programmazione CODESYS segue le regole IEC-1131-3 e offre i seguenti linguaggi di programmazione: Elenco istruzioni (IL)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie