Startseite

EATON - EAO171886 SW CODESYS V3 PER SINGOLA POSTAZIONE - 171886

KopierenKopieren
EATON - EAO171886 SW CODESYS V3 PER SINGOLA POSTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

7640130097834

Artikelnummer

EAO171886

Herstellernummer

171886

Hersteller

EAO

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Tutti i PLC XV/XC Eaton possono essere programmati con XSoft-CODESYS. Il software si basa sullo standard CODESYS sviluppato da 3S. Caratteristiche tecnicamente sofisticate, semplicità d'uso, inoltre, l'uso diffuso del software nei componenti di automazione di diversi produttori garantisce un successo garantito. Eaton offre CODESYS versione 2 e CODESYS versione 3, e la maggior parte dei PLC XV/XC può essere programmata con entrambe le versioni. le versioni z-Sz vengono fornite con una licenza per utente singolo, ovvero, il software può essere installato su un solo computer. La programmazione CODESYS segue le regole IEC-1131-3 e offre i seguenti linguaggi di programmazione: elenco delle istruzioni (IL)