Startseite

EATON - EAO171748 DS7-340SX055N0-L SOFTST 24VACDC 55A LOW - 171748

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 55 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081680733

Artikelnummer

EAO171748

Herstellernummer

171748

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

55 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Soft starter, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Dispositivi di avviamento graduale per carichi trifase, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V AC/DC, Tensione di comando: 24 V CC, 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 40 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 55 A, Tensione nominale di esercizio: Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento con SmartWire-DT: no, Dimensioni telaio: FS3, Standard: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie