EATON - EAO171500 SW-GALILEO-S - 171500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein
Packung
1 ST
EAN
7640130098022
Artikelnummer
EAO171500
Herstellernummer
171500
Hersteller
EAO
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
256 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
128 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
10
Geeignet für Web-Clients:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
1
Onlineprojektierung möglich:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
nein
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
100
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
100
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
2
Mit Skriptsprache Visual Basic:
nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
integriert
SQL-Datenbank:
optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.2 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1 GHz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


