EATON - EAO171468 SL7-L120-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERM - 171468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
4015081677955
Artikelnummer
EAO171468
Herstellernummer
171468
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13


