Startseite

EATON - EAO171443 SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 10 - 171443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SL7

EAN

4015081677733

Artikelnummer

EAO171443

Herstellernummer

171443

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Modulo di base, Colore nero, Tubo di colore alluminio, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: orizzontale, In dotazione: Base con cilindro in alluminio e basamento in materiale isolante, coperchio incluso, Lunghezza tubo: 100 mm, Numero di moduli: max 5 moduli, Per utilizzo con: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529,Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13