Startseite

EATON - EAO171438 SL7-L-A MOD. PER LAMPADA FILAM.PERMAN.AM - 171438

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...250 V

  • Betriebsspannung DC - 24...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081677696

Artikelnummer

EAO171438

Herstellernummer

171438

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...250 V

Betriebsspannung DC:

24...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...250 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

13

Modulo per luce permanente, Colore arancione, senza elementi luminosi, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elementi luminosi: Lampada a filamento max. 7 W, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie