EATON - EAO171437 SL7-L-Y MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMAN.GIA - 171437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung DC - 24...250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081677689
Artikelnummer
EAO171437
Herstellernummer
171437
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


