EATON - EAO171432 SL7-L24-A-HP MOD.LED HP AMBRA, LUCE PERM - 171432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...26 V
Betriebsspannung DC - 18...30 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081677641
Artikelnummer
EAO171432
Herstellernummer
171432
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung AC 50 Hz:
18...26 V
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
18...26 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


