EATON - EAO171429 SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERM - 171429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...26 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 18...26 V
Packung
1 ST
EAN
4015081677610
Artikelnummer
EAO171429
Herstellernummer
171429
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
18...26 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
18...26 V
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13


